現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04298794/2026/08/25 16:27:31
MMR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MMR型 オークラ輸送機 42754155
オークラ輸送機
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MMR型
出荷目安:3日から8日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お客様組立品 車上渡し
3日出荷とは
注文コード42754155
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥10,590~
特長:重荷重用のスチール製ローラコンベヤ
MR型の強度アップしたもので衝撃に強いタイプ。
搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能
【RoHS対応】
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途:動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ
注意:※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※乱尺機長(1000、1500、2000、3000以外)の場合はフレーム端面から1本目のローラまでの寸法は両側とも同寸法とします。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
機長L(mm):75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000
ローラー幅(mm):RW:90~990
寸法(mm):ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1590
材質(ローラー部):スチール
寸法P(mm):ローラピッチ:75,100,150
ローラーサイズ(mm):Φ60.5×t3.8
フレーム(mm):90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応):対応
シャフト寸法(mm):Φ16パイプ
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)