印刷プレビュー

六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/ダクロ)(小箱)

M5×50 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂 42757942
※代表画像です
M5×50 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂 42757942   M5×50 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂 42757942
商品レビューを投稿する
注文コード
42757942
品番
M5×50
内容量
1箱(200個)
販売価格(税込)
¥7,441
販売価格(税別)
¥6,890

 
お気に入りに追加
全部で  11  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
50
ねじピッチ
0.8
材質
寸法t(mm)
(最大)2.3/(最小)2.05
寸法S(mm)
(呼び)3
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)2.9/(最小)2.66
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)10.8/(最小)9.64
ねじ山種類
メートル並目

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。