BT50-FMH31.75-96-300 カッタ用アーバ MSTコーポレーション 42761846 BT50-FMH31.75-96-300 カッタ用アーバ MSTコーポレーション 42761846

カッタ用アーバ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 L300 ΦD31.75 C1Φ96 注文コード42761846 品番BT50-FMH31.75-96-300
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はL・ΦD・C1など135種類から選べます 他の種類を見る

切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備
驚異的な高送り加工を実現!

付属品クランプボルト、回り止めキー 適合クランプボルト:MBF-M16 W12.7 L300 Φd4 ΦD31.75 GM16 D1Φ24 C1Φ96 K7 図面番号1 カッタ径100
注意
※クランプボルトはカッタのメーカーや型式により形状が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする