画像準備中

スリムライン カーブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)94 寸法D(Φmm)6 注文コード42768119 品番F63-SLFA6-120 CV
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は寸法M・寸法Dなど533種類から選べます 他の種類を見る

先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。

寸法C(Φmm)13 寸法C1(Φmm)53 寸法D(Φmm)6 寸法D1(Φmm)7 H(mm)18 寸法L(mm)120 寸法M(mm)94 寸法g(mm)バランス値:4.3 h(mm)95 寸法t(mm)3.5 対応ヒートロボ電磁1200S(HRD-01S):加熱可 剛性値S(μm/kgf)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする