画像準備中

スリムライン カーブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)53 寸法D(Φmm)6 注文コード42772066 品番BT30-SLSA6-75 CV
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法M・寸法Dなど533種類から選べます 他の種類を見る

先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。

寸法C(Φmm)9 寸法C1(Φmm)34 寸法D(Φmm)6 寸法D1(Φmm)7 H(mm)18 寸法L(mm)75 寸法M(mm)53 寸法g(mm)バランス値:1.3 h(mm)99 寸法t(mm)1.5 剛性値S(μm/kgf)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする