MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスその他ドリル
α面取カッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42788927
品番
CPC35-45
参考基準価格(税別)
¥68,140
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
シャンク径
32
全長
160
刃数
3
直径(Φmm)
35
外径
63.2
仕様
インサート数:3、カッター種類:7
有効刃長(mm)
14
使用インサート
TPMN2204****