MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル保管用品
カッタ用インサート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
仕様
【一般切削・第二推奨】鋼・SUS等
注文コード
42793863
品番
MPMT110408ZEL JS4045
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
適合カッター・仕様・材質
など
574
種類から選べます
他の種類を見る
寸法rε(mm)
0.8
仕様
【一般切削・第二推奨】鋼・SUS等
適合機種
適用カッタ(アルファスーパーバーチカルミルASV形)
精度
M級
図面番号
-7