※図面・寸法図
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル保管用品
カッタ用インサート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
42795209
品番
JDMT070204R JP4105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
適合カッター・仕様・材質
など
574
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
6.4
寸法B(mm)
4.3
寸法T(mm)
2.45
寸法rε(mm)
0.4
精度
M級
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42795209
JDMT070204R JP4105
39379428
JDMT070204R JP4105
アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1箱(10個)
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました