MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル保管用品
カッタ用インサート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
材質
炭素鋼・合金鋼( <30HRC)
注文コード
42796295
品番
ZPHW200-LB20 PN215
11月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
適合カッター・仕様・材質
など
574
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20.3
寸法Dc(Φmm)
20
寸法R1(mm)
20
寸法R2(mm)
1.9
寸法R3(mm)
20
寸法T(mm)
5.2
寸法l(mm)
10
材質
炭素鋼・合金鋼( <30HRC)