画像準備中

ペンシルディープボール・エボリューション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボール半径R(mm)0.45 刃長(mm)0.6 注文コード42802096 品番EPDBPE2009-12-04-ATH
参考基準価格(税別)¥9,210 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はボール半径R・刃長など249種類から選べます 他の種類を見る

首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加

材質超硬 刃長(mm)0.6 刃数2 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)4 首径(mm)0.86 寸法(mm)首R:10 種類ペンシルネック 首下長12 刃径(Φmm)0.9 表面処理ATH 刃先形状ボール 首振角度(°)0.4 首長(mm)3.46(仮想) ねじれ角30° R公差(mm)±0.005 首元径(mm)1.019 ボール半径R(mm)0.45 シャンク径公差(mm)h5 干渉角(°)4.78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする