MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
ペンシルディープボール・エボリューション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
0.6
刃長(mm)
1.1
注文コード
42802525
品番
EPDBPE2012-35-29-ATH
11月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
249
種類から選べます
他の種類を見る
首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質
超硬
刃長(mm)
1.1
刃数
2
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
首径(mm)
1.13
寸法(mm)
首R:10
種類
ペンシルネック
首下長
35
刃径(Φmm)
1.2
表面処理
ATH
刃先形状
ボール
首振角度(°)
2.9
首長(mm)
1.79(仮想)
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.005
首元径(mm)
4.565
ボール半径R(mm)
0.6
シャンク径公差(mm)
h5
干渉角(°)
3.61