画像準備中

ペンシルディープボール・エボリューション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボール半径R(mm)3 刃長(mm)12 注文コード42803627 品番EPDBPE2060-50-14-ATH
11月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,970 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はボール半径R・刃長など249種類から選べます 他の種類を見る

首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加

材質超硬 刃長(mm)12 刃数2 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)10 首径(mm)5.86 寸法(mm)首R:7 種類ペンシルネック 首下長50 刃径(Φmm)6 表面処理ATH 刃先形状ボール 首振角度(°)1.4 首長(mm)14.86(仮想) ねじれ角30° R公差(mm)±0.005 首元径(mm)7.717 ボール半径R(mm)3 シャンク径公差(mm)h5 干渉角(°)2.19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする