MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
ペンシルディープボール・エボリューション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
5
刃長
18
注文コード
42803803
品番
EPDBPE2100-75-09-ATH
参考基準価格(税別)
¥38,410
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
249
種類から選べます
他の種類を見る
首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質
超硬
刃長
18
刃数
2
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
12
首径(mm)
9.86
寸法(mm)
首R:7
種類
ペンシルネック
首下長
75
刃径(Φmm)
10
表面処理
ATH
刃先形状
ボール
首振角度(°)
0.9
首長(mm)
22.45(仮想)
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.01
首元径(mm)
11.651
ボール半径R(mm)
5
シャンク径公差(mm)
h5
干渉角(°)
0.81