※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×50 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロックユニ) 大阪魂 42809006 M12×50 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロックユニ) 大阪魂 42809006 M12×50 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロックユニ) 大阪魂 42809006

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロックユニ)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42809006 品番 M12×50
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
種別全ねじ ねじの呼びM12 長さ(mm)50 ねじピッチ1.75 寸法b(mm)36 材質 寸法t(mm)(最小)6 寸法r(mm)(最小)0.6 寸法S(mm)(呼び)10.0 表面処理アロックユニ 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)(最大)12.00 寸法da(mm)(最大)13.7 寸法v(mm)(最大)1.2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)18 寸法ds(mm)(最大)12.00 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.2MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42808893
2018-09-02
用途:
ステップの固定

商品の画像では 黒色 ですが、届いた商品は シルバーのメッキ でした
商品画像を差し替えるべきです

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
画像変更いたします。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1520:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする