ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
コカ・コーラ
コカ・コーラの 食品・飲料
コカ・コーラの 水/ミネラルウォーター
コカ・コーラの スパークリングウォーター
カナダドライザタンサンレモン
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(490mL×24本)
注文コード
42814504
品番
49571
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,120
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
国産レモンエキスを使用し、スッキリとした味わいが特徴の強炭酸レモンフレーバーです。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
容量(mL)
490
種類
炭酸飲料
賞味期限
メーカー製造日より5ヶ月
原材料
レモン果汁、レモンエキス/ 炭酸、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、酸味料
アレルギー
なし
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、-糖類:0g、食塩相当量:0g、カフェイン:0mg
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
キリンヌューダスパークリング
キリン
税込
¥
2,149
¥
1,990
(3)
バスケットへ
伊賀の天然水強炭酸水
サンガリア
税込
¥
1,933
〜
¥
1,790
〜
アイシー・スパーク フロム カナダドライ
コカ・コーラ
税込
¥
2,581
¥
2,390
バスケットへ
炭酸水 185ml
サンガリア
税込
¥
1,285
¥
1,190
(3)
バスケットへ
エスプーマ アドバンスディスペンサー
日本炭酸瓦斯
税込
¥
26,290
¥
23,900
キリンレモン
キリン
税込
¥
2,149
〜
¥
1,990
〜
エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ)
日本炭酸瓦斯
税込
¥
31,790
¥
28,900
18-8ソーダサイフォン
セブン・セブン
税込
¥
18,590
¥
16,900
イージーソーダサイフォン専用 取替用ソーダバルブ
日本炭酸瓦斯
税込
¥
1,199
¥
1,090
(2)
バスケットへ
18-8デラックス ソーダサイフォン
日本炭酸瓦斯
税込
¥
21,890
¥
19,900
バスケットへ
ポカリスエット
大塚製薬
税込
¥
2,149
〜
¥
1,990
〜
(10)
アクエリアス
コカ・コーラ
税込
¥
1,933
〜
¥
1,790
〜
(4)
マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器
税込
¥
1,099
¥
999
(92)
伊賀の天然水強炭酸水レモン 500ml
サンガリア
税込
¥
1,717
¥
1,590
(2)
バスケットへ
コカ・コーラ
コカ・コーラ
税込
¥
1,825
〜
¥
1,690
〜
(2)
お〜いお茶 緑茶
伊藤園
税込
¥
2,041
〜
¥
1,890
〜
(4)
ソーダーサイフォン 取替用ソーダバルブ
セブン・セブン
税込
¥
1,529
¥
1,390
(1)
バスケットへ
富士山の強炭酸水500ml
アイリスオーヤマ
税込
¥
1,933
¥
1,790
バスケットへ
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式
モノタロウ
税込
¥
4,389
〜
¥
3,990
〜
(62)
炭酸ガスボンベ
タスコ(TASCO)
税込
¥
29,590
¥
26,900
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
食品・飲料
水/ミネラルウォーター
スパークリングウォーター
カナダドライザタンサンレモン コカ・コーラ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2021-11-08
用途:
日常
対象商品:
61083594
欲しかった物が安く購入出来て、大変に良かったです。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品