![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04302976/ | 2026/11/06 04:11:26 |
![]() | オークラ輸送機 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ES型 |
|
|
| 特長: | 軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。 ステンレスローラ最小のローラ径Φ18、ピッチ20mm。 超小物搬送に最適。 搬送長さ1000~2000まで1mm単位、ローラ幅90~390mmまで指定可能。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ18の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ。 |
|---|---|
| 注意: | ※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。 ※ストレートタイプの軸止めはワイヤーになります。 ※乱尺機長(1000、1500、2000以外)の場合はフレーム端面から1本目のローラまでの寸法は両側とも同寸法とします。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 |
| 機長(mm): | 20P:440~2000、30P:410~1980、40P:410~2000 |
| ローラー幅(mm): | 90~390 |
| ローラ外径×肉厚(mm): | 18×0.8 |
| 仕様: | 【推奨脚】ZRSJ・ZRMS |
| 材質: | SUS3304 |
| 寸法(mm): | 【ローラ単体製作可能範囲】90~390 |
| ピッチ(mm): | 【ローラー】20/30/40 |
| シャフト径(Φmm): | 6(丸鋼) |
| 材質(ローラー部): | ステンレス |
| フレーム(mm): | 60×30×t2.0 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

