※製品画像

8-90TWC10A 電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856818 8-90TWC10A 電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856818

電動タイヤレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)100 消費電力(W)1100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15 注文コード42856818 品番8-90TWC10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は電圧・消費電力・無負荷回転数など15種類から選べます 他の種類を見る
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15 電圧(V)100 消費電力(W)1100 最大電流(A)13.5 適応カップ式 新ISO方式 付属品(-)ドライバー:1、取扱説明書:1、メタルケース:1、インパクト用タイヤソケット(8A-33T):1 タイプピストルタイプ 周波数(Hz)50-60 番号TWL10H(反力受製品) 差込角(sq.)25.4 繰返し精度(%)±5 トルク制御範囲(N・m)400〜900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする