※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR 18.2 S軸チャッキングリーマ 岡崎精工 42887977 CR 18.2 S軸チャッキングリーマ 岡崎精工 42887977

S軸チャッキングリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)18.2 注文コード42887977 品番CR 18.2
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は刃径Dなど171種類から選べます 他の種類を見る

刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
食付き角45度
ネジレ角:刃部が直刃を表します。

刃径D(Φmm)18.2 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃長l1(mm)55 全長L(mm)220 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート シャンク径d(Φmm)16.0 シャンク長l2(mm)220 刃数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする