※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
プラスティリベット2(樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42893146
品番
1W35-02
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
樹脂
色
黒
タイプ
標準2
呼び
1W35-02
寸法F(mm)
8.7
商品番号
1W35
寸法A(Φmm)
3.9
寸法E(Φmm)
6
寸法BC(mm)
(B+C)2.0
板厚t(mm)
3
適合穴径(Φmm)
3.5
注意
※取り付け状態によって挿入、抜去力が変わります。