印刷プレビュー
サンコーテクノ

オールプラグ MILタイプ(小箱)

MILT-8 オールプラグ MILタイプ(小箱) サンコーテクノ 42896061
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MILT-8 オールプラグ MILタイプ(小箱) サンコーテクノ 42896061   MILT-8 オールプラグ MILタイプ(小箱) サンコーテクノ 42896061
(1件の商品レビュー)
注文コード
42896061
品番
MILT-8
内容量
1箱(200個)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,609
販売価格(税別)
¥1,490

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
使用木ねじ(mm)
3.8
ドリル径(Φmm)
6
埋め込み深さ(mm)
25
穴あけ深さ(mm)
30
プラグ(mm)
6×25
最大引張荷重kN(kgf)
0.7[80](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 金物の取付

アンカー施工に使用したが、扱いやすく良い商品だと思う。
小箱200個入りということで、ある程度の数量は必要だが200個は多すぎる。
他のサイズもほしいところだが、数が多すぎて無駄になりそうで買い控えている。

これは注文コード42896061についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。