画像準備中

テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径82 シャンク径MT6 注文コード42916205 品番TD 82-MT6
参考基準価格(税別)¥412,400 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は刃径・シャンク径など205種類から選べます 他の種類を見る
刃径82 シャンク径MT6 材質ハイス 全長572 溝長330 表面処理ホモ処理 用途汎用 仕様オイルホール:無、シンニング:無 形状テーパ 型式TD 呼びTD 82 シャンクMT6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする