※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.2×15 割ピン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42916517 M3.2×15 割ピン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42916517

割ピン(鉄/生地)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 呼び径3.2 注文コード42916517 品番M3.2×15
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は呼び径・内容量など409種類から選べます 他の種類を見る
呼び径3.2 長さ(mm)15 材質 種類割ピン 寸法a(mm)(最大)3.2/(最小)1.6 表面処理生地 寸法b(mm)約6.4 寸法d(Φmm)2.9 寸法c(mm)5.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42915722
2015-04-15
用途:
部品の外れ止めに使用

問題なく取りつける事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3804:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする