※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD 18.5 テーパーシャンクドリル 岡崎精工 42916528 TD 18.5 テーパーシャンクドリル 岡崎精工 42916528 TD 18.5 テーパーシャンクドリル 岡崎精工 42916528

テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径18.5 シャンク径MT2 注文コード42916528 品番TD 18.5
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は刃径・シャンク径など205種類から選べます 他の種類を見る
刃径18.5 シャンク径MT2 材質ハイス 全長245 溝長145 表面処理ホモ処理 先端角(°)118 略号TD シャンクNo.MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする