※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD 19.5 テーパーシャンクドリル 岡崎精工 42916546 TD 19.5 テーパーシャンクドリル 岡崎精工 42916546 TD 19.5 テーパーシャンクドリル 岡崎精工 42916546

テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径19.5 シャンク径MT2 注文コード42916546 品番TD 19.5
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は刃径・シャンク径など205種類から選べます 他の種類を見る
刃径19.5 シャンク径MT2 材質ハイス 全長250 溝長150 表面処理ホモ処理 先端角(°)118 略号TD シャンクNo.MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする