※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR 44.5 ハンドリーマ 岡崎精工 42919608 HR 44.5 ハンドリーマ 岡崎精工 42919608 HR 44.5 ハンドリーマ 岡崎精工 42919608 HR 44.5 ハンドリーマ 岡崎精工 42919608

ハンドリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)44.5 注文コード42919608 品番HR 44.5
参考基準価格(税別)¥96,100 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は刃径Dなど219種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃径D(Φmm)44.5 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃長l1(mm)175 全長L(mm)345 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート シャンク径d(Φmm)44.5 シャンク長l2(mm)125 刃数12 略号HR ねじれ角直刃 食付角(°)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
1人が参考にしています
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする