印刷プレビュー
オチアイ

C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)

STW-250 C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイ 42931691
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STW-250 C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイ 42931691   STW-250 C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイ 42931691
(15件の商品レビュー)
注文コード
42931691
品番
STW-250
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,389
販売価格(税別)
¥4,990

 
お気に入りに追加
全部で  86  種類のバリエーションがあります
呼び
250
寸法d4(mm)
(参考)279
材質
寸法t(mm)
5
表面処理
生地
形状
軸用C形止め輪
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
約14
寸法d1(mm)
250
寸法d2(mm)
244
寸法d3(mm)
238
寸法m(mm)
5.2
寸法n(mm)
(最小)9
寸法d0(mm)
(最小)4

平均満足度:4.00  総レビュー件数:15 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: とある工具の止め輪に

E型の着脱時の専用工具より、
C型の方が、工具が安かったので、これでまず試してみましたが、
うまくいかなかったです。
この製品が悪いのではないので「不満」は付けませんが、
用を成しませんでした。残念。

これは注文コード42123514についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-27]

満足度:

用途: 丸棒8Φ の車輪止

止輪自身が小さすぎて 少し広げると変形してしまし 扱いずらいしなものでした。

これは注文コード42123496についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 又七工業所 様 [2018-10-11]

満足度:

用途: 修理や点検用

自社の機械のベアリングの止め輪に使いました。はめ込み時のヘタリもなく問題ないです。

これは注文コード42123715についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 日本クリーンシステム株式会社 様 [2018-09-03]

満足度:

用途: リニアベアリングの固定

18mm材にリニアベアリングを通して ベアリング両端にある溝に これを嵌めた。 がっちり止まっていい感じです

これは注文コード42123602についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 スタジオM 様 [2018-01-19]

満足度:

用途: 整備

純正部品と同じサイズなので、問題なく取り付けられました。

これは注文コード42123776についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-30]

満足度:

用途: 建築機器の部品

建築機器には意外にピン類の抜け留めに使用されております、何かの状況で脱落した、メンテナンス用です。通常在庫品として。

これは注文コード42123444についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社吉成産業 様 [2017-03-05]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 機械のメンテ

商品自体に問題がある訳ではなく、サイズ表が見ずらくどこのサイズを表しているのかわからない!拡大も出来ない見えない!

これは注文コード42123715についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-25]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございます。
表記改善の参考にさせて頂きます。
宜しくお願い申し上げます。

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 機械部品メンテナンス

今まで使用していたものよりも、金額的にかなり安く抑えることができました。個人で購入するする場合、通常ですとホームセンターなどで購入することになりますが、ホームセンターですと希望のサイズがなかったり、あったたとしても単価が高かったり、サイズの違うものとのセット売りになってしまったりしています。納期的にも注文すると1週間ぐらいかかったりしていました。
 近くの、ネジの商社でも購入できますが、土日休みのため、普通のサラリーマンでは買うこともできません。
 モノタロウの場合ですと、個人でも購入することができるのはもちろんのこと、好きな時間に注文でき、短納期なので大変使い勝手が良いと感じました。今回、初めて購入しましたが今後も継続して利用していきたいとおもいます。

これは注文コード42123471についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。