大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全109種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
42945603
品番
M10×60
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
60
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
1.5
十字穴番号
4
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
18.9
寸法k(mm)
7
寸法m(mm)
9.25
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。