※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHR 8.4 超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工 42982048 CHR 8.4 超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工 42982048 CHR 8.4 超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工 42982048

超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)8.4 全長L(mm)135 注文コード42982048 品番CHR 8.4
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は刃径D・全長Lなど201種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドタイプ
刃径より細い首径により深穴加工が可能
左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度

刃径D(Φmm)8.4 材質超硬 刃長l(mm)26 全長L(mm)135 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ヘリカル刃 首下長l2(mm)90 刃数4 柄径(Φmm)d:8 食付長さ(mm)a:1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする