大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
注文コード
42987095
品番
M12×75
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
354
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
75
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ
1.75