岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
21.8
注文コード
42993153
品番
BCPR 21.8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
刃径D
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
21.8
材質
先ムクTOP SOLID
刃長l1(mm)
41
全長L(mm)
215
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
刃数
6