※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSSG 125X16X25.4 超硬千鳥刃カッターG80 岡崎精工 42994876 BSSG 125X16X25.4 超硬千鳥刃カッターG80 岡崎精工 42994876 BSSG 125X16X25.4 超硬千鳥刃カッターG80 岡崎精工 42994876

超硬千鳥刃カッターG80

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42994876 品番 BSSG 125X16X25.4
参考基準価格(税別)¥76,100 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

チップ材種はG80(鋳鉄・非鉄金属用)
ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ

外径D(Φmm)125 穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)16 刃数14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする