大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)バインド小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全156種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43005243
品番
M2.6×12
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
12
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ
0.45
十字穴番号
1
寸法f(mm)
0.5
寸法k(mm)
1.1
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.42/(最小)1.05
寸法k+f(mm)
1.6