日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ふっ素樹脂
材質(シール)
P
注文コード
43012665
品番
SCAL-8S-NPT-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420,300
この商品は
材質
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
Φ80
寸法H(mm)
四面60
寸法L(mm)
(109)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
ふっ素樹脂
使用温度範囲(℃)
+5〜+50
材質(シール)
P
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
最小断面積(mm
2
)
234
取付形状・サイズ
1-11.5NPT(めねじ)