大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全119種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43017396
品番
M4×45
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
45
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
色
黒
寸法r(mm)
(最小)0.40
寸法c(mm)
0.3
寸法f(mm)
0.9
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.53/(最小)1.99
寸法k+f(mm)
3.2