大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全140種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
43028991
品番
M8×80
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
80
表面処理
グリーン
ねじピッチ
1.25
十字穴番号
3
材質
鉄
頭部形状
皿
寸法c(mm)
0.4
寸法k(mm)
4.4
寸法m(mm)
8.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
16
十字穴深さ(mm)
(最大)4.96/(最小)4.36