大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全250種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
43029411
品番
M5×45
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
45
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
色
黒
寸法c(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
寸法dk(mm)
10
十字穴深さ(mm)
(最大)2.93/(最小)2.38