ロゼンスター(LOZENSTAR)

充電交流式バリカン 充電時間 8時間、使用可能時間(分間) 約45 RE-460、1個

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43043124 品番RE-460
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥2,079
販売価格(税別)
1,890

使いやすい電動タイプですので、初めての方でも優しくヘアーカットができます。
2種類のアタッチメントで10段階刈り高さを調節できます。
(3/6/9/12/15mm・18/21/24/27/30mm)
アタッチメントのロック機能付。
電源を入れるとロックします。
充電式(コードレス)ですが、交流式(コード付)でも使用できます。
(充電交流式:AC100〜240V国内・海外兼用アダプタ)

電源(V)充電交流式AC100〜240(国内・海外兼用) 使用電池ニッケル水素電池 充電時間(時間)8 使用可能時間(分間)約45 付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)・スライド式刈り高さアタッチメント(3/6/9/12/15mm・18/21/24/27/30mm各1)オイル・掃除用ブラシ・ACアダプタ 材質本体・アタッチメント:ABS樹脂、刃:ステンレス レッド 本体質量(g)145 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×35×183 保証期間1年間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
東洋化学設備工業株式会社 様 2021-07-27
用途:
散髪
対象商品:
43043124

良く切れますし、充電が長持ちしてなかなか切れないので、充電する時間がほぼ無し。

有限会社Plan net 様 2021-02-14
用途:
月一の丸坊主
対象商品:
43043124

充電後も安定して使用可能でした。特にコストパフォーマンス的には満足してます。

2020-05-31
用途:
月に一度使用します。
対象商品:
43043124

小さくても、切れ味が凄く良く、軽くて使いやすく便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする