印刷プレビュー
アズワン

【レンタル】生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵 DN-107T

DN-107T 【レンタル】生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵 DN-107T アズワン 43073958
平日15時までにご注文いただくと、7日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 車上渡し
7日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
43073958
品番
DN-107T
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
レンタル日数(日)
10日
販売価格(税込)
¥12,852
販売価格(税別)
¥11,900

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
質量(kg)
5.5
電源(V)
AC100〜240 50/60Hz
本体寸法(mm)
251×197×380
対応OS
Windows(R)7/8/10
総合倍率
40×〜1000×
照明
6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整)
インターフェース
USB2.0
ステージプレート
メカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mm
眼幅調整範囲(mm)
55〜75
焦点調整
同軸粗微動方式
接眼レンズ
WF10×(視野数18)
対物レンズ
4×・10×・40×・100×
解像度
1280×1024(130万画素)
鏡筒形式
双眼ヘッド・傾斜角45°
アズワン品番
2-2626-01-61
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※レンタル機には油浸オイルは付属しておりません。
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000
北海道地方数量1につき¥5,000
沖縄地方数量1につき¥6,000
離島数量1につき¥6,000
計測機器のレンタルサービス

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。