大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
4マーク六角アプセット小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43140772
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
15
材質
鉄
色
黒
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
4