SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY5120-5W4UD)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43186903
品番
SY5120-5W4UD-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
G1/8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
使用流体
空気