SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY5220-BD)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43209653
品番
SY5220-BD-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ポート数
5
使用流体
空気
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
2位置ダブル