SY7320-3H-N11T S Series(SY7320) SMC 43275618

S Series(SY7320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) AC110/AC115 管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手 注文コード43275618 品番SY7320-3H-N11T
参考基準価格(税別)¥13,150 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電圧・管接続口径など330種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(3) AC110/AC115 管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手 切換方式3位置クローズドセンタ リード線取出方法(H) グロメット ポート数5 アクチュエータの種類(3) 3位置クローズドセンタ 使用流体空気 スレッド(T) NPTF ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし リード線長さ(mm)600 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする