フレキシブルホース(SUSユニオン付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43291074 品番 SY-1050SUS-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。

用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時) 接続ねじRc2 呼び径(A)50 ホース長さ(mm)500
注意
※シールを確実に行うためには、ガスケットに市販の液状シール剤の併用をお勧め致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする