(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(350個) 注文コード 43309847 品番 M6×22
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ねじの呼びM6 長さ(mm)22 頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト ねじピッチ1 十字穴番号2 種類P=1(JIS W組込) 寸法a(mm)3.1 座金外径×厚さ(mm)13×1.0 寸法S(mm)10 寸法e(mm)10.9 寸法K(mm)4 寸法m(mm)6.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42459593
2020-05-25
用途:
自動車修理

品質価格ともの良い商品です。表面処理も綺麗に仕上がっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2084:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする