※1-2-M15-2-SYA3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYA3_20_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43310024 品番 SYA3120-N7-F1
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(N7) o1/4ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル ブラケット(F1) フートブラケット付 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする