※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ322)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(G) グロメット ブラケット(-) ブラケットなし 注文コード43319675 品番SYJ322-5GS-M3-Q
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は定格電圧・リード線取出方法・ブラケットなど14種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) ノーマルオープン リード線取出方法(G) グロメット ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 ポート数3 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気 リード線(m)0.3 コイル(-) 標準タイプ CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする