![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06173464/ | 2026/08/12 03:42:43 |
![]() | インテリックス 【オーダー】遮光防炎カーテン 光沢感のある定番無地 |
|
|
| 特長: | ほのかな光沢のあるシャンタン生地が高級感漂う、防炎・遮光1級のドレープカーテンです。 シルクネップのような味わいのあるヨコ糸を使用しているので、無地調ながらも光の変化を楽しめる、上品でおすすめの商品です。 ナチュラル、モダン、アーバン、エレガンス、カジュアルなど、幅広いテイストに使いやすく、家庭洗濯OK(ウォッシャブル)なので、お手入れも簡単です。 |
|---|---|
| 材質: | PE100 |
| 色: | ホワイト、アイボリー、ベージュ、グリーン、ピンク、グレー、ネイビー |
| 機能: | 防炎、遮光1級 |
| 生地: | ドレープ |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |