![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06173574/ | 2026/06/05 01:14:06 |
![]() 本体画像 | MONOVATE(旧:日東金属工業) 【オーダー】ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式) |
|
|
| 特長: | CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。 |
|---|---|
| 用途: | 製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | 蓋・本体:SUS304 |
| 材質(パッキング): | シリコン(食品衛生法適合品) |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |