![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06173575/ | 2026/09/17 00:19:42 |
![]() 本体画像 | MONOVATE(旧:日東金属工業) 【オーダー】ステンレス密閉容器(レバーバンド式) |
|
|
| 特長: | ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。 レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉します。 ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 CTL-24~47Hは空の容器(蓋を締めた)の積み重ねができます。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。 |
|---|---|
| 用途: | 製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | 蓋・本体:SUS304 |
| 材質(パッキング): | シリコン(食品衛生法適合品) |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

