![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06173577/ | 2026/08/09 00:59:52 |
![]() 本体画像 | MONOVATE(旧:日東金属工業) 【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式) |
|
|
| 特長: | 粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。 粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 移動には専用の運搬用台車があります。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。 |
|---|---|
| 用途: | 製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | 蓋・本体:SUS304 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |